text.skipToContent text.skipToNavigation

Square recessed pan head tapping screw DIN ≈7981 C Acero inoxidable (Inox) A2 ST3,5X9,5MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura cuadrada interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3.5 mm
Longitud 9.5 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura cuadrada interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Peso por pieza (g) 0.79
Codigo SA 7318141090

Dimensiones

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.6
L (mm) 9.5
Nr. cuadrado 1
P 1.3

Estándares

ISO ≈7049 C
DIN ≈7981 C
NF ≈E25-654 C
ASME ≈B18.6.4

Números de artículo

Artículo No. 51663.035.009
EAN 8717077001510
UBB 500634490089
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.