Pasadores elásticos
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
Pasadores elásticos
U39101
U39101.015.0068
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
Spring-type straight pin slotted ASME ASME B18.8.2 Acero muelle SAE 1070 Cincado 5/32X11/16
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Longitud
A (nom.)
0.15625
Material
Acero muelle
Material técnico
SAE 1070
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
V = carga mínima de corte doble en lb.
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
11/16 Inch
A (nom.)
0.15625
Material
Acero muelle
Material técnico
SAE 1070
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
V = carga mínima de corte doble en lb.
Dimensiones
A (max.)
0.167
B (max.)
0.151
C (ref.)
0.048
A (min.)
0.162
F
0.031
V
2750
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.8.2
Números de artículo
Artículo No.
U39101.015.0068
EAN
8712423098404
UBB
500626299985
UNSPSC
31162400