Hardware y sistemas
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
Herrajes de acero inoxidable de primera calidad
Ganchos y cadenas
Mosquetón
54130
54130.080.080
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
Spring hooks with self-lock nut Acero inoxidable (Inox) A4 8X80MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Peso por pieza (g)
72.4
Codigo SA
7326909890
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
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
80 mm
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Peso por pieza (g)
72.4
Codigo SA
7326909890
Dimensiones
B
40
≈ Fuerza de rotura en Nm
9900
C
23
D
12
L (mm)
80
ø
8
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
54130.080.080
EAN
4043377307309
UBB
500618005259
UNSPSC
31162602
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional