text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Spring hook with eyelet and self-lock nut Acero inoxidable (Inox) A4 6X60MM


Artículo No.
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 30.2
Codigo SA
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 60 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 30.2
Codigo SA

Dimensiones

B 30
≈ Fuerza de rotura en Nm 4170
C 16
D 7.8
L (mm) 60
ø 6

Números de artículo

Artículo No. 54131.060.060
EAN 4043377307330
UBB 500618005580
UNSPSC 31162602

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.