text.skipToContent text.skipToNavigation

Spring hook with eyelet and self-lock nut Acero inoxidable (Inox) A4 10X100MM


Referência
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 136.2
Codigo SA 7326909890
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Longitud 100 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 136.2
Codigo SA 7326909890

Dimensões

B 50
≈ Fuerza de rotura en Nm 13000
C 27
D 14
L (mm) 100
ø 10

Números do artigo

Referência 54131.100.100
EAN 4043377307354
UBB 500618005747
UNSPSC 31162602

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.