text.skipToContent text.skipToNavigation

Spring hook with eyelet Acero inoxidable (Inox) A4 12X140MM


Artikelnummer
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 257.47
Codigo SA 7326909890
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Longitud 140 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 257.47
Codigo SA 7326909890

Afmetingen

A 13
≈ Fuerza de rotura en Nm 16500
C 19
D 18
L (mm) 140
ø 12

Artikelnummers

Artikelnummer 54124.120.140
EAN 4043377188069
UBB 500618002694
UNSPSC 31162602

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.