Hardware y sistemas
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
Herrajes de acero inoxidable de primera calidad
Ganchos y cadenas
Mosquetón asimétrico
54142
54142.100.100
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
Spring hook with eyelet, asymmetric Acero inoxidable (Inox) A4 10X100
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Peso por pieza (g)
138
Codigo SA
7326909890
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
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
100 mm
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Peso por pieza (g)
138
Codigo SA
7326909890
Dimensiones
B
58
≈ Fuerza de rotura en Nm
13500
C
18
D
14
L (mm)
100
ø
10
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
54142.100.100
EAN
4043377191243
UBB
500618008634
UNSPSC
31162602
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional