text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Spring hook with eye and screw nut, asymmetric Acero inoxidable (Inox) A4 11X120MM


Objednací číslo
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 206.4
Codigo SA 7326909890
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Longitud 120 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 206.4
Codigo SA 7326909890

Rozměry

B 70
≈ Fuerza de rotura en Nm 12600
C 21.5
D 18
L (mm) 120
ø 11

Čísla materiálu

Objednací číslo 54132.110.120
EAN 4043377307392
UBB 500618006166
UNSPSC 31162602

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.