text.skipToContent text.skipToNavigation

Spring hook with eye and screw nut, asymmetric Acero inoxidable (Inox) A4 10X100MM


Artículo No.
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 146.8
Codigo SA 7326909890
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 100 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 146.8
Codigo SA 7326909890

Dimensiones

B 60
≈ Fuerza de rotura en Nm 10920
C 16
D 14
L (mm) 100
ø 10

Números de artículo

Artículo No. 54132.100.100
EAN 4043377307385
UBB 500618006083
UNSPSC 31162602

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.