rvs bouten
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
Ganchos y cadenas
Mosquetón
54123
54123.100.100
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
Spring hook Acero inoxidable (Inox) A4 10X100MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Longitud
D1_MM
16
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
100 mm
D1_MM
16
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dimensiones
A
10
≈ Fuerza de rotura en Nm
11500
C
12
D1
16
L (mm)
100
ø
10
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
54123.100.100
EAN
4043377214591
UBB
500618150287
UNSPSC
31162602
Descargar información adicional