DIN 94 INOX
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
Pasadores cónico
Pasadores con perforación
51700
51700.080.040
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
Pasador de aleta DIN 94 Acero inoxidable (Inox) A2 8X40MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Peso por pieza (g)
20
Info
Pueden suministrarse otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades) a discreción del fabricante.
La forma de las puntas de las clavijas es a discreción del fabricante.
Para las clavijas de acero inoxidable, el tipo de acero inoxidable austenitico es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero establecidos en la norma ISO 3506.
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H13 para d ≤ 1,2 mm y H14 para diámetros mayores.
La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js17.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
8 mm
Longitud
40 mm
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Peso por pieza (g)
20
Info
Pueden suministrarse otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades) a discreción del fabricante.
La forma de las puntas de las clavijas es a discreción del fabricante.
Para las clavijas de acero inoxidable, el tipo de acero inoxidable austenitico es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero establecidos en la norma ISO 3506.
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H13 para d ≤ 1,2 mm y H14 para diámetros mayores.
La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js17.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
a (max.)
4
b ≈
16
c (max.)
15
c (min.)
13.1
d (min.)
7.3
D (mm)
8
L (mm)
40
d (max.)
7.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
94
NEN
182
NF
E25-774
ISO
1234
Números de artículo
Artículo No.
51700.080.040
EAN
8715492306968
UBB
950359513187
UNSPSC
31163204
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional