text.skipToContent text.skipToNavigation

Split pin (cotter pin) DIN 94 Copper


Artículo No. 50390.040.025
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Cobre
Peso por pieza (g) 3.2
Info
  • La forma de las puntas de las clavijas es a discreción del fabricante.
  • Para las clavijas de acero inoxidable, el tipo de acero inoxidable austenitico es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero establecidos en la norma ISO 3506.
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H13 para d ≤ 1,2 mm y H14 para diámetros mayores.
  • La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js17.
Codigo SA
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4 mm
Longitud 25 mm
Marca Fabory
Material Cobre
Peso por pieza (g) 3.2
Info
  • La forma de las puntas de las clavijas es a discreción del fabricante.
  • Para las clavijas de acero inoxidable, el tipo de acero inoxidable austenitico es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero establecidos en la norma ISO 3506.
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H13 para d ≤ 1,2 mm y H14 para diámetros mayores.
  • La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js17.
Codigo SA

Dimensiones

a (max.) 4
b ≈ 8
c (max.) 7.4
c (min.) 6.5
d (min.) 3.5
d (max.) 3.7

Estándares

ISO 1234
DIN 94
NEN 182
NF E25-774

Números de artículo

Artículo No. 50390.040.025
EAN 8715494056007
UBB 500718218422
UNSPSC 31163204
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.