text.skipToContent text.skipToNavigation

Split pin (cotter pin) DIN 94 Copper


Artículo No. 50390.032.025
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Cobre
Peso por pieza (g) 2.21
Info
  • La forma de las puntas de las clavijas es a discreción del fabricante.
  • Para las clavijas de acero inoxidable, el tipo de acero inoxidable austenitico es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero establecidos en la norma ISO 3506.
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H13 para d ≤ 1,2 mm y H14 para diámetros mayores.
  • La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js17.
Codigo SA
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3.2 mm
Longitud 25 mm
Marca Fabory
Material Cobre
Peso por pieza (g) 2.21
Info
  • La forma de las puntas de las clavijas es a discreción del fabricante.
  • Para las clavijas de acero inoxidable, el tipo de acero inoxidable austenitico es a discreción del fabricante y puede variar de los tipos de acero establecidos en la norma ISO 3506.
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d (nominal) es H13 para d ≤ 1,2 mm y H14 para diámetros mayores.
  • La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js17.
Codigo SA

Dimensiones

a (max.) 3.2
b ≈ 6.4
c (max.) 5.8
c (min.) 5.1
d (min.) 2.7
d (max.) 2.9

Estándares

DIN 94
ISO 1234
NEN 182
NF E25-774

Números de artículo

Artículo No. 50390.032.025
EAN 8715494055994
UBB 500718218265
UNSPSC 31163204
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.