Químico
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
Anclajes
Químico
70636
70636.240.001
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
Spit Perno para anclaje Maxima Acero Cincado M24
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Spit
Material
Acero
Approval
ETA Option 7
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
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
M24
Longitud
300 mm
Marca
Spit
Material
Acero
Approval
ETA Option 7
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
Maxima
Info
Sólo cajas completas.
M8 - M16 se suministran incluyendo la herramienta de montaje
Para un anclaje químico completo, la cápsula y el espárrago roscado (incluyendo la tuerca y la arandela), deben pedirse por separado.
Si desea obtener más datos técnicos, puede solicitar la aprobación.
Dimensiones
Carga admisible (kN)
38
d-D
M24
Profundidad del agujero hasta el punto más profundo (homin.-homax.)
210
Diámetro de agujero en el elemento a fijar (df)
26
Distancia al borde (Ccr, N), característica
210
Profundidad del anclaje efectiva (hef.min-hef.max.)
210
L (mm)
300
Distancia mínima al borde (Cmin.)
105
Distancia mínima entre ejes (Smin.)
105
Espesor mínimo del elemento de hormigón (hmin.)
300
Diámetro nominal da broca (do)
28
Distancia entre ejes (Scr, N), característica
420
Espesor maximo de apriete
64
Carga de prueba en Nm
200
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
70636.240.001
EAN
8715494469029
UBB
500503079534
UNSPSC
31161601
Artículo del fabricante nr
655240
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional
Descargar E-doc