text.skipToContent text.skipToNavigation

Spit Anclaje perno Acero Cincado M10X80

Numéro d'article
Marca Spit
Material Acero
Approval ETA Option 7
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 86
Info
  • Código = Marcado de código de letras
  • do Diámetro nominal de la broca .
  • Tinst =Par de apriete en Nm.
  • df =Diámetro del orificio.
  • hmin. =Espesor mínimo de la membrana de hormigón.
  • ho = Profundidad de perforación recomendada
  • .tfix =El grosor de la fijación.
  • hef =Profundidad efectiva de anclaje.
  • Scr, N =característica de espaciado.
  • Ccr, N =Característica de la distancia del borde.
  • Smin. =Espacio mínimo.
  • Cmin. =Distancia mínima del borde.
  • N =Carga permitida en kN.
  • La carga admisible es válida para un solo anclaje, en hormigón no agrietado (zona de presión) con clase de hormigón C20/25, incluido el factor de seguridad parcial γf= 1,4 y si el Scr, N y Ccr, N son tenidos en cuenta.
  • Cuando se produce una reducción del espacio y de la distancia de los bordes, debe realizarse un nuevo cálculo de las fuerzas utilizando la guía técnica o el programa informático de cálculo, que están disponibles a petición.
  • Los cálculos finales deben cumplir con la Aprobación Técnica Europea (ETA) completa, esta aprobación también está disponible bajo petición.

Spécifications

Marca Spit
Material Acero
Approval ETA Option 7
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 86
Info
  • Código = Marcado de código de letras
  • do Diámetro nominal de la broca .
  • Tinst =Par de apriete en Nm.
  • df =Diámetro del orificio.
  • hmin. =Espesor mínimo de la membrana de hormigón.
  • ho = Profundidad de perforación recomendada
  • .tfix =El grosor de la fijación.
  • hef =Profundidad efectiva de anclaje.
  • Scr, N =característica de espaciado.
  • Ccr, N =Característica de la distancia del borde.
  • Smin. =Espacio mínimo.
  • Cmin. =Distancia mínima del borde.
  • N =Carga permitida en kN.
  • La carga admisible es válida para un solo anclaje, en hormigón no agrietado (zona de presión) con clase de hormigón C20/25, incluido el factor de seguridad parcial γf= 1,4 y si el Scr, N y Ccr, N son tenidos en cuenta.
  • Cuando se produce una reducción del espacio y de la distancia de los bordes, debe realizarse un nuevo cálculo de las fuerzas utilizando la guía técnica o el programa informático de cálculo, que están disponibles a petición.
  • Los cálculos finales deben cumplir con la Aprobación Técnica Europea (ETA) completa, esta aprobación también está disponible bajo petición.

Dimensions

Ccr, N 78
Cmin. 75
d-D M10
df 12
do 10
hef 52
hmin 104
ho 72
L (mm) 141.2
N 4
Scr, N 156
Smin. 65
tfix 70
Tinst 30

Numéros d'articles

Numéro d'article 70927.100.080
EAN 3439510574669
UBB 500623554952
UNSPSC 31161607
N° Article du fabricant 057466

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.