text.skipToContent text.skipToNavigation

Spit Anclaje a golpes tipo SA Acero inoxidable (Inox) A4 M10


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Spit
Material Acero inoxidable
Tipo no. SA
Info
  • El anclaje martillo de rosca hembra tipo GRIP SA puede instalarse con la herramienta de ajuste tipo S (véase el grupo de artículos 70967).
  • Carga de diseño permitida Nrd,c (kN) para un solo anclaje en el hormigón C20/25 sin influencia de las distancias de borde u otros anclajes.
  • La carga permitida incluye el factor de seguridad ϒm = 1,5, ver aprobación.
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Marca Spit
Material Acero inoxidable
Tipo no. SA
Info
  • El anclaje martillo de rosca hembra tipo GRIP SA puede instalarse con la herramienta de ajuste tipo S (véase el grupo de artículos 70967).
  • Carga de diseño permitida Nrd,c (kN) para un solo anclaje en el hormigón C20/25 sin influencia de las distancias de borde u otros anclajes.
  • La carga permitida incluye el factor de seguridad ϒm = 1,5, ver aprobación.

Dimensiones

a 15
Hormigón ≥ C20/25 8.5
d-D M10
d2 12
Profundidad del agujero (mín.) 43
Agujero ø 12
L (mm) 40
Carga de prueba en Nm 22

Números de artículo

Artículo No. 70875.100.001
EAN 8715492906199
UBB 950352934489
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 62260

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.