Tuerca auto bloqueante
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
Tuerca auto bloqueante
12870
12870.100.150
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
Spiralock Hexagon lock nut with flange ISO 4161 Acero Cincado 10 M10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
10
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Clase
10
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
Gracias a su configuración de rosca única, la tuerca de flange Spiralock ofrece una solución perfecta cuando una unión debe ser apretada y bloqueada de manera confiable. Los beneficios de la tuerca de flange Spiralock son, entre otros:
Excepcionalmente resistente al aflojamiento por vibración.
Elimina la necesidad de otros dispositivos de bloqueo.
Acepta fijaciones macho estándar (con clase de tolerancia de rosca 4g6g, 6g, 6h y MJ)
Mejora la vida de las articulaciones por fatiga.
Reutilización consistente
Facilita el montaje, reduciendo el tiempo de montaje
Reduce el costo del ciclo de vida de las uniones roscadasDebido al diseño Spiralock, las uniones roscadas generalmente requieren un 10% - 20% más de torque que el requerido para las uniones estándar, debido a la redirección de algunas fuerzas de montaje de una dirección axial a una dirección radial. El aumento de la torsión variará dependiendo de los tipos de materiales y revestimientos que se utilicen (tuerca, perno, junta, etc.). Esta relación torsión/tensión debe ser evaluada en la junta real para determinar la torsión adecuada requerida para desarrollar la tensión especificada. La orientación está disponible a través de nuestro Departamento de Tecnología.
Dimensiones
d-D
M10
dc (max.)
21.8
m (max.)
10
P
1.5
s
15
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4161
Números de artículo
Artículo No.
12870.100.150
EAN
8717077786646
UBB
500686521351
UNSPSC
31161727
Artículo del fabricante nr
M10150M