text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm9 mm external dm12 mm length 5 m coupling DN 7.2 roll


Artículo No. 0L744218
Con acopladores
Material manguera Polyamide (PA)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 19
Diámetro nominal Otro
Longitud máxima de trabajo (m) 5
Marca Riegler
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Con acopladores
Material manguera Polyamide (PA)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 19
Diámetro nominal Otro
Longitud máxima de trabajo (m) 5
Marca Riegler
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0L744218
EAN 4047322632874
UBB 500573753349
UNSPSC 40142002
Artículo del fabricante nr 158135
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.