text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm6 mm external dm8 mm length 5 m r 1/4 inch roll RIEGL


Artículo No. 9P273188
Con acopladores No
Material manguera Polyamide (PA)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 19
Diámetro nominal 1/4 pulgada (8)
Longitud máxima de trabajo (m) 5
Marca Riegler
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Con acopladores No
Material manguera Polyamide (PA)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 19
Diámetro nominal 1/4 pulgada (8)
Longitud máxima de trabajo (m) 5
Marca Riegler
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 9P273188
EAN 4047322632676
UBB 500583903579
UNSPSC 40142002
Artículo del fabricante nr 158115
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.