Acoplamientos de aire
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
Suministros y accesorios
Acoplamientos de aire
4N663294
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
Spiral hose set internal dm 8 mm external dm 12 mm length 10 m coupling DN 7.2 c
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4N663294
Grosor de la pared (mm)
2
Con acopladores
Sí
Material manguera
Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
10
Diámetro nominal
Otro
Longitud máxima de trabajo (m)
10
Marca
Riegler
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
2
Con acopladores
Sí
Material manguera
Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
10
Diámetro nominal
Otro
Longitud máxima de trabajo (m)
10
Marca
Riegler
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4N663294
EAN
4047322633314
UBB
500582150917
UNSPSC
40142002
Artículo del fabricante nr
158185