Mangueras y carretes
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
Suministros y accesorios
Acoplamientos de aire
4I777519
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
Spiral hose set internal dm 6.5 mm external dm 10 mm length 6 m coupling DN 7.2
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4I777519
Grosor de la pared (mm)
1.75
Con acopladores
Sí
Material manguera
Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
11
Diámetro nominal
Otro
Longitud máxima de trabajo (m)
6
Marca
Riegler
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
1.75
Con acopladores
Sí
Material manguera
Poliuretano (PUR)
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
11
Diámetro nominal
Otro
Longitud máxima de trabajo (m)
6
Marca
Riegler
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4I777519
EAN
4047322633253
UBB
500582096649
UNSPSC
40142002
Artículo del fabricante nr
158179