text.skipToContent text.skipToNavigation

SPEDEC SCI Tornillo autotaladrante cabeza redonda ranurada SR Acero Cincado ST4,8X25MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Spedec
Caracteristicas de conducción SR
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4.8 mm
Longitud 25 mm
Marca Spedec
Caracteristicas de conducción SR
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Autorroscante
Peso por pieza (g) 4
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • A = Carga de ruptura min. en N.
    • B = Fuerza de corte min. en N.
    • C = Último momento en Nm.
    • D = Perforación en los travesaños de acero (min.).
    • E = Perforación en los travesaños de acero (max.).
    • F = Perforación en travesaños de aluminio (min.).
    • G = Perforación en travesaños de aluminio (max.).
    • Aplicable para el ensamblaje directo de contrachapados y tableros de partículas en travesaños de aluminio y acero.
    • Max. rango de longitud KL = L – L1
    • SR-El encaje es una combinación de encaje cruzado y encaje cuadrado. Montaje con puntas de destornillador SR, véase el código de grupo 31630 y 31640.
    • Acero con fuerza de extracción máxima. 540 N/mm2.
Codigo SA

Dimensiones

A 9000
B 6000
C 6.5
D 1
D (mm) 4.8
dk 15
E 3
F 1.5
G 4
L (mm) 25
L1 ≈ 9
Nr. SR 2
P 1.6

Números de artículo

Artículo No. 31445.048.025
EAN 8715492962881
UBB 950352559260
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 1123821

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.