text.skipToContent text.skipToNavigation

SPEDEC SC Tornillo autotaladrante UNC con aletas cabeza avellanada Torx® Acero Cincado U6,3X55MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Spedec
Caracteristicas de conducción Torx®
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 6.3 mm
Longitud 55 mm
Marca Spedec
Caracteristicas de conducción Torx®
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 20
Peso por pieza (g) 10.09
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • A = Carga de ruptura min. en N.
    • B = Fuerza de corte min. en N.
    • C = Último momento en Nmm.
    • D = Perforación en los travesaños de acero St37 (min.).
    • E = Perforación en los travesaños de acero St37 (max.).
    • Aplicable para el ensamblaje directo de vigas de madera blanda en travesaños de acero.
    • Max. Rango de longitud KL = L – L1
    • St37 Con calidades de acero más altas, el grosor máximo de la perforación se reduce.
Codigo SA

Dimensiones

A 17000
B 10000
C 16
D 2.5
D (mm) 6.3
dk 12
E 6
L (mm) 55
L1 ≈ 16
Nr. Torx® 30

Números de artículo

Artículo No. 31426.063.055
EAN 8715492962751
UBB 950352697862
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 934070

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.