Tornillos autoperforantes
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
Tornillos autoperforantes
31416
31416.055.045
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
SPEDEC SC Tornillo autotaladrante con aletas cabeza avellanada Torx® Acero Cincado ST5,5X45MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Torx
®
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5.5 mm
Longitud
45 mm
Caracteristicas de conducción
Torx
®
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
A = Carga de ruptura min. en N.
B = Fuerza de corte min. en N.
C = Último momento en Nm.
D = Perforación en los travesaños de acero St37 (min.).
E = Perforación en los travesaños de acero St37 (max.).
Aplicable para el ensamblaje directo de vigas de madera blanda en travesaños de acero.
Max. Rango de longitud KL = L – L
1
St37: Con calidades de acero más altas, el grosor máximo de la perforación se reduce.
Dimensiones
A
10000
B
8000
C
10
D
2
D (mm)
5.5
dk
12
E
5
L (mm)
45
L1 ≈
15
Nr. Torx®
30
P
1.8
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
31416.055.045
EAN
8715492962638
UBB
950352837120
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
713807
Descargar información adicional