Ruedas
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
Ruedas de apoyo
9U936547
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
Spare wheel wheel dm 150 mm load cap. 650 kg white plastic axle dm 12.5 mm BS ROLLEN
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9U936547
Anchura
50
Diámetro
150
Carga útil
650
Diámetro del eje (mm)
12.5
Banda de rodadura del material
plástico
Longitud del buje (mm)
59
Rodamiento
Cojinete de bolas
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Anchura
50
Diámetro
150
Carga útil
650
Diámetro del eje (mm)
12.5
Banda de rodadura del material
plástico
Longitud del buje (mm)
59
Rodamiento
Cojinete de bolas
Marca
Bs rollen
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9U936547
EAN
4021885122393
UBB
500583963961
UNSPSC
48102100
Artículo del fabricante nr
3000275638