text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted screw insert type A DIN 7965 Latón M4X8


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Latón
Rosca Métrica
Tipo no. A
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 8 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Latón
Rosca Métrica
Tipo no. A
Peso por pieza (g) 1.19
Info
  • Se recomienda que la selección del diámetro exacto del agujero piloto se haga sobre la base de pruebas.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
d2 8
L (mm) 8
n 1.2
P 0.7
Pilot hole ø 6

Estándares

DIN 7965

Números de artículo

Artículo No. 47700.040.008
EAN 8717077259010
UBB 500649094975
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.