text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted screw insert type A DIN 7965 Latón M4X15


Artículo No.
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Latón
Rosca Métrica
Tipo no. A
Peso por pieza (g) 1.95
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 15 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Latón
Rosca Métrica
Tipo no. A
Peso por pieza (g) 1.95
Info
  • Se recomienda que la selección del diámetro exacto del agujero piloto se haga sobre la base de pruebas.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
d2 8
L (mm) 15
n 1.2
P 0.7
Pilot hole ø 6

Estándares

DIN 7965

Números de artículo

Artículo No. 47700.040.015
EAN 8717077259041
UBB 500649095212
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.