text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted screw insert type A DIN 7965 Latón M3X8


Artículo No.
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Latón
Rosca Métrica
Tipo no. A
Peso por pieza (g) 0.65
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 8 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Latón
Rosca Métrica
Tipo no. A
Peso por pieza (g) 0.65
Info
  • Se recomienda que la selección del diámetro exacto del agujero piloto se haga sobre la base de pruebas.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M3
d2 6
L (mm) 8
n 1
P 0.5
Pilot hole ø 5

Estándares

DIN 7965

Números de artículo

Artículo No. 47700.030.008
EAN 8717077258990
UBB 500649094710
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.