text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted screw insert type A DIN 7965 Latón M12X30


Artículo No.
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Latón
Rosca Métrica
Tipo no. A
Peso por pieza (g) 31.9
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 30 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Latón
Rosca Métrica
Tipo no. A
Peso por pieza (g) 31.9
Info
  • Se recomienda que la selección del diámetro exacto del agujero piloto se haga sobre la base de pruebas.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M12
d2 22
L (mm) 30
n 3
P 1.75
Pilot hole ø 19

Estándares

DIN 7965

Números de artículo

Artículo No. 47700.120.030
EAN 8717077259188
UBB 500649096616
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.