text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted screw insert type A DIN 7965 Latón M10X30


Artículo No.
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Latón
Rosca Métrica
Tipo no. A
Peso por pieza (g) 24.5
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 30 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Latón
Rosca Métrica
Tipo no. A
Peso por pieza (g) 24.5
Info
  • Se recomienda que la selección del diámetro exacto del agujero piloto se haga sobre la base de pruebas.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M10
d2 18.5
L (mm) 30
n 3
P 1.5
Pilot hole ø 16.5-15.7

Estándares

DIN 7965

Números de artículo

Artículo No. 47700.100.030
EAN 8717077259164
UBB 500649096467
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.