Verstelbare Elektrode
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
51121
51121.020.020
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
Slotted cheese head screw, small pack DIN 84 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M2X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2
Longitud
20 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Info
small pack
Dimensiones
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
3.8
Rosca total C ≤
30
k (max.)
1.3
L (mm)
20
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
84
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Números de artículo
Artículo No.
51121.020.020
EAN
8715492272416
UBB
951353516416
UNSPSC
31161504