text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout DIN 603 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X25


Cod Articol
Diameter
Lengte
Spoed (P) 1.25
Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lengte 25 mm
Spoed (P) 1.25
Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 16.03
HS- en goederencode 7318159589

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk(max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 25
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Standarde

ISO ≈8677
DIN 603
BS ≈4933
NEN ≈303

Numerele articolelor

Cod Articol 08320.080.025
EAN 8715492558831
UBB 951351994532
UNSPSC 31161612

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.