text.skipToContent text.skipToNavigation

Slip hook with ring Acero inoxidable (Inox) A4 192MM


Artículo No.
Longitud
Marca Fabory
D1_MM 8.5
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 125
Codigo SA
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 192 mm
Marca Fabory
D1_MM 8.5
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 125
Codigo SA

Dimensiones

D1 8.5
L (mm) 192
ø 8
Diámetro de la cabeza 11.3

Números de artículo

Artículo No. 54203.192.001
EAN 4043377303899
UBB 500618021660
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.