text.skipToContent text.skipToNavigation

Sioen Softshell jacket Crosby Crosby 576A XXL


Artículo No. 6I294442
Color Negro
Tipo Jacket
Resistente al aceite No
Material Otro
Con aislamiento térmico No
Protección térmica No
Protección contra productos químicos No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Tipo Jacket
Resistente al aceite No
Material Otro
Con aislamiento térmico No
Protección térmica No
Protección contra productos químicos No
Probado contra fallo de arco No
Tipo de ajuste Corte normal
Repelente al agua No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Con bandas reflectantes No
Género Unisexo
Modelo infantil No
Longitud de la ropa 1/2 longitud
Resistente a los cortes No
Tipo de capucha Ninguno
Tamaño 7 - 7
Peso del material (g/m²) 250
Protección contra el agua y la humedad según EN 343 No
Protección contra advertencias según EN ISO 20471 No
Protección contra el calor y las llamas según EN 11612 No
Lavable a máquina
Protección contra la soldadura según EN 11611 No
Marca Sioen
Model Crosby
Type Quilted Jacket

Números de artículo

Artículo No. 6I294442
EAN 5415273997738
UBB 500717787039
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 576AA2EP7N152XL
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.