text.skipToContent text.skipToNavigation

SIOEN BROEK FLEXOTHANE 4500 GEEL M


Artículo No. 1Q422676
Color Yellow
Clase de calidad Polyamide (PA)
Material Otro
Con aislamiento térmico No
Protección térmica No
Protección contra productos químicos No
Probado contra fallo de arco No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Yellow
Clase de calidad Polyamide (PA)
Material Otro
Con aislamiento térmico No
Protección térmica No
Protección contra productos químicos No
Probado contra fallo de arco No
Tipo de ajuste Corte normal
Repelente al agua Sí
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Con bandas reflectantes No
Género Unisexo
Modelo infantil No
Resistente a los cortes No
Tamaño 4 - 4
Pantalón con peto No
Vadeadores No
Peso del material (g/m²) 180
Protección contra el agua y la humedad según EN 343 Sí
Protección contra advertencias según EN ISO 20471 No
Protección contra el calor y las llamas según EN 11612 No
Protección contra la soldadura según EN 11611 No
Longitud (mm) 1/1 de largo
Marca Sioen
Peso por pieza (g) 350
Codigo SA
Model Rotterdam
Safety 3.2
Type Rain Trousers

Números de artículo

Artículo No. 1Q422676
EAN 5411805090885
UBB 500513915503
UNSPSC 46181506
Artículo del fabricante nr 4500A2FC1Y58M
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.