text.skipToContent text.skipToNavigation

SIOEN BROEK CORINTO 012V FR-AST BL, 50


Artículo No. 5I456957
Clase de calidad Otro
Material Tejido mixto
Con aislamiento térmico No
Protección térmica
Protección contra productos químicos
Probado contra fallo de arco No
Tipo de ajuste Corte normal
Embalado por 1

Especificaciones

Clase de calidad Otro
Material Tejido mixto
Con aislamiento térmico No
Protección térmica
Protección contra productos químicos
Probado contra fallo de arco No
Tipo de ajuste Corte normal
Repelente al agua No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Con bandas reflectantes
Género Unisexo
Modelo infantil No
Resistente a los cortes No
Tamaño 50 - 50
Pantalón con peto No
Vadeadores No
Peso del material (g/m²) 350
Protección contra el agua y la humedad según EN 343 No
Protección contra advertencias según EN ISO 20471 No
Protección contra el calor y las llamas según EN 11612
Protección contra la soldadura según EN 11611
Longitud (mm) 1/1 de largo
Marca Sioen
Peso por pieza (g) 630
Codigo SA
Model Corinto
Safety Y

Números de artículo

Artículo No. 5I456957
EAN 5415274718783
UBB 500635403198
UNSPSC 53100000
Artículo del fabricante nr 012VN3PFAB98R50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.