text.skipToContent text.skipToNavigation

Single open-end spanner 894 width across flats 41 mm length 337 mm black


Artículo No. 1S573569
Longitud (m) 337
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 41
Modelo de baja chispa No
Altura del cabezal grande (mm) 13.8
Anchura del cabezal grande (mm) 84
Con tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 337
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 41
Modelo de baja chispa No
Altura del cabezal grande (mm) 13.8
Anchura del cabezal grande (mm) 84
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Probado por VDE No
Marca Fabory approved vendor
Peso por pieza (g) 560
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 1S573569
EAN 4054773022819
UBB 500581195095
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S4000823315
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.