Remaches
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
Remaches
Remaches
33650
33650.040.009
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
SIGMA Remache estanco cabeza abombada Aluminio AlMg 5 / Acero inoxidable A2 4,0X9,5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material del mandril
Aluminio
Marca
Fabory
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material body/mandrel
Aluminio AlMg 5 / Acero inoxidable A2
Tipo de tuercas de remachar
Closed
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
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
4 mm
Longitud
9.5 mm
Material del mandril
Aluminio
Marca
Fabory
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material body/mandrel
Aluminio AlMg 5 / Acero inoxidable A2
Tipo de tuercas de remachar
Closed
Peso por pieza (g)
1.77
Codigo SA
Ver
Dimensiones
D (mm)
4
Agujero ø
4.1
Gama de apriete
3.5-4.5
L (mm)
9.5
ø dk
8
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
33650.040.009
EAN
8715492972262
UBB
950369044801
UNSPSC
31162201
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional
Descargar E-doc