text.skipToContent text.skipToNavigation

Sierra de calar Metabo STE 140 PLUS


Artículo No. 4J565761
Carrera (mm) 26
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 750
Peso de la máquina (kg) 2.5
Profundidad de corte en madera (mm) 140
Carrera en vacío (1/min) 1000 - 3100
Embalado por 1

Especificaciones

Carrera (mm) 26
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 750
Peso de la máquina (kg) 2.5
Profundidad de corte en madera (mm) 140
Carrera en vacío (1/min) 1000 - 3100
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 35
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm) 10
Rango de giro (°) -45 - 45
Marca Metabo
Type STE 140 Plus

Números de artículo

Artículo No. 4J565761
EAN 4007430279613
UBB 500686836502
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 601403510
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.