text.skipToContent text.skipToNavigation

Sierra circular Expert de Bosch para tablero laminado 190 x 30 x 2,6/1,6 x 60 T


La hoja de sierra circular manual Expert para paneles laminados proporciona cortes superficiales suaves en paneles laminados. La combinación de carburo especialmente duro de la hoja y una forma ATB (Alternate Top Bevel) deja superficies lisas que requieren poco o ningún lijado, manteniendo la hoja durante la larga vida útil que un profesional esperaría. Su vida útil también se ve reforzada por el recubrimiento Proteqtion de la hoja, que evita la corrosión y proporciona un corte fiable a la vez que reduce la fricción. Además, este producto está especialmente diseñado con ranuras antivibración para un corte especialmente suave, considerablemente menos ruido y una reducción significativa de las vibraciones. Utilice esta hoja de sierra en tableros aglomerados, materiales de paneles y laminados chapados. La hoja de sierra circular manual Expert for Laminated Panel tiene una geometría de dientes ATB (Alternate Top Bevel), que proporciona cortes limpios en todo tipo de materiales de madera y paneles laminados.

Artículo No. 2E091356
Número máximo de revoluciones (1/min) 10000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 190
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 30
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 10000
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 190
Adecuado para plástico No
Adecuado para metal No
Diámetro interior 30
Apto para madera
Anchura de corte (mm) 26
Número de dientes 60
Hoja de sierra de espesor (mm) 255
Marca Bosch
Codigo SA
Type Circular Saw Blade

Descripción

La hoja de sierra circular manual Expert para paneles laminados proporciona cortes superficiales suaves en paneles laminados. La combinación de carburo especialmente duro de la hoja y una forma ATB (Alternate Top Bevel) deja superficies lisas que requieren poco o ningún lijado, manteniendo la hoja durante la larga vida útil que un profesional esperaría. Su vida útil también se ve reforzada por el recubrimiento Proteqtion de la hoja, que evita la corrosión y proporciona un corte fiable a la vez que reduce la fricción. Además, este producto está especialmente diseñado con ranuras antivibración para un corte especialmente suave, considerablemente menos ruido y una reducción significativa de las vibraciones. Utilice esta hoja de sierra en tableros aglomerados, materiales de paneles y laminados chapados. La hoja de sierra circular manual Expert for Laminated Panel tiene una geometría de dientes ATB (Alternate Top Bevel), que proporciona cortes limpios en todo tipo de materiales de madera y paneles laminados.

Números de artículo

Artículo No. 2E091356
EAN 3165140796965
UBB 500648527132
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608644130
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.