text.skipToContent text.skipToNavigation

Shim ring thickness h=1,0mm DIN 988 Acero inoxidable (Inox) A2 h=1,0mm 12X18MM


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Diámetro exterior (mm) 18
Peso por pieza (g) 1.11
Info h=1,0MM
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 12 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Diámetro exterior (mm) 18
Peso por pieza (g) 1.11
Info h=1,0MM
Codigo SA

Dimensiones

d1 12
d1 (max.) 12.23
d1 (min.) 12.05
d2 18
d2 (max.) 17.95
d2 (min.) 17.77
D (mm) 12
Espesor 1

Estándares

DIN 988

Números de artículo

Artículo No. 51557.120.018
EAN 8715494105408
UBB 500571760130
UNSPSC 31163301

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.