Pomac Automation B.V.
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
Anillos de ajuste
51555
51555.100.016
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
Shim ring thickness h=0,5MM DIN 988 Acero inoxidable (Inox) A2 h=0,5MM 10X16MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Diámetro exterior
16
Info
h=0,5MM
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
10 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Diámetro exterior
16
Info
h=0,5MM
Dimensiones
d1
10
d1 (max.)
10.19
d1 (min.)
10.04
d2
16
d2 (max.)
15.95
d2 (min.)
15.77
D (mm)
10
Espesor
0.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
988
Números de artículo
Artículo No.
51555.100.016
EAN
8715494281737
UBB
500512306837
UNSPSC
31163301