Pomac Automation B.V.
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
Anillos de ajuste
51554
51554.110.017
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
Shim ring thickness h=0,2MM DIN 988 Acero inoxidable (Inox) A2 h=0,2MM 11X17MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Diámetro exterior
17
Info
h=0,2MM
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
11 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Diámetro exterior
17
Info
h=0,2MM
Dimensiones
d1
11
d1 (max.)
11.23
d1 (min.)
11.05
d2
17
d2 (max.)
16.95
d2 (min.)
16.77
D (mm)
11
Espesor
0.2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
988
Números de artículo
Artículo No.
51554.110.017
EAN
8715494108089
UBB
500571758258
UNSPSC
31163301