text.skipToContent text.skipToNavigation

Shelf container L400xW117xH90mm blue PP


Artículo No. 5Q184409
Material plástico
Apilable
Carga neta admisible (kg) 9
Anchura interior (mm) 94
Altura interior (mm) 80
Anchura exterior (mm) 117
Altura exterior (mm) 90
Embalado por 1

Especificaciones

Material plástico
Apilable
Carga neta admisible (kg) 9
Anchura interior (mm) 94
Altura interior (mm) 80
Anchura exterior (mm) 117
Altura exterior (mm) 90
Profundidad exterior (mm) 400
Profundidad interior (mm) 358
Marca Fabory approved vendor
Peso por pieza (g) 400
Codigo SA
Type MRK 4109

Números de artículo

Artículo No. 5Q184409
EAN 4054773015736
UBB 500582555438
UNSPSC 48102100
Artículo del fabricante nr 31001188
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.