Tornillos
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
Tornillos
Tornillos para coberturas
31710
31710.065.025
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
SFS-Topform Tornillo de fachada cabeza hezagonal con collar Acero inoxidable (Inox) A2 A/large pack 6,5X25MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
SFS-Topform
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
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
6.5 mm
Longitud
25 mm
Marca
SFS-Topform
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Tipo no.
A
Peso por pieza (g)
7.6
Info
Aplicable para la fijación de perfiles finos de acero de hasta 3 mm de espesor (resistencia a la tracción alrededor de 370 N/mm
2
), en aluminio o en madera.A/large pack
Codigo SA
Ver
Dimensiones
D (mm)
6.5
L (mm)
25
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
31710.065.025
EAN
8715492964687
UBB
950352165555
UNSPSC
31161509
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional