text.skipToContent text.skipToNavigation

Set estructural hexagonal heavy rosca oversized UNC ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125-A563 Galvanizado caliente Gr.A325 Type 1/Gr.DH oversized 1.1/8-7X7 Inch

Especificaciones

Diámetro 1.1/8 Inch
Longitud 7 Inch
Marca Fabory
Clase Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Carbon or alloy steel
Material técnico ASTM F3125-A563
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Los tornillos galvanizados en caliente oversized se producen de acuerdo con la clase de tolerancia de rosca 2A antes de la pasivación.
  • Por lo tanto, después de la galvanización NO encajarán en las tuercas estándar o en los agujeros roscados con clase de tolerancia de rosca 2B. Las tuercas adecuadas deben ser roscadas sobredimensionadas según ASTM A563oversized

Dimensiones

F 1.8125
H 0.6875
H1 1.109375
LT (min.) 2
TPI 7

Estándares

ASME B18.2.6

Números de artículo

Artículo No. U04211.112.0700
EAN 8715492882530
UBB 500624094669
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.