Cajas plástico
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
Equipos de tiendas
Armarios
Accesorios de armarios
3K382870
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
Semi-open storage bins PLK L330xW213xH200 mm PP green LA-KA-PE
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3K382870
Color
Verde
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
9.7
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Color
Verde
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
9.7
Con tapa de cubierta
No
Material
Otro
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
25
Transparente
No
Con cerradura
No
Anchura interior (mm)
179
Altura interior (mm)
185
Anchura exterior (mm)
213
Altura exterior (mm)
200
Profundidad exterior (mm)
348
Profundidad interior (mm)
280
Marca
La-ka-pe
Codigo SA
Ver
Type
PLK 2A-GRUN
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3K382870
EAN
4031022003928
UBB
500581745121
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
9000449412