Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
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
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Tornillos de seguridad
Tornillos de seguridad
Button head shear bolt
51034
51034.080.060
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
SEGURIDAD Tornillo cabeza redonda hexagonal A2 M8X60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Dirección del hilo
Derecha
Peso por pieza (g)
27.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
60 mm
Marca
Fabory
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Dirección del hilo
Derecha
Peso por pieza (g)
27.5
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M8
h
4
k (max.)
4.5
L (mm)
60
s
14
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51034.080.060
EAN
8712423034518
UBB
500662887263
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando