text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Tuerca inviolable Acero inoxidable (Inox) A2 M4


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1.5
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
d2 6.8
h 6
h1 3
P 0.7
s 7
Par de rotura (Nm) 4-10

Números de artículo

Artículo No. 51097.040.001
EAN 8712423013544
UBB 500656703872
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.