text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Tri-Head machine screw Nerezoceľ A2 M8X30


Položka č.
Länge
Značka Fabory
Antriebsart Triangle
Kopfform Triangle head
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Smer závitu Pravý
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Länge 30 mm
Značka Fabory
Antriebsart Triangle
Kopfform Triangle head
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Gewicht pro Stück (g) 14.75
Info
  • Las herramientas están disponibles a petición.
Warennummer 7318156290

Rozmery

c (max.) 1.82
d-D M8
dk (max.) 14.2
k (max.) 8.32
L (mm) 30

Čísla materiálu

Položka č. 51021.080.030
EAN 8712423034402
UBB 500662886190
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.